PC ELECTRIC - Schutzkontakt-Anbausteckdose P-Nova+ 50x50 fb Shutter IP54 seitlich (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040-0bsc
Ausführung - Schutzkontaktstift
Flanschmaß - 50x50 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399020261
Sonepar Artikelnummer
120518838
Hersteller Artikelnummer
1040-0bsc
Hersteller Typ
1040-0bsc
Hersteller Artikel Nr.:
1040-0bsc
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


