PC ELECTRIC - Schutzkontakt-Anbausteckdose P-Nova+ 50x50 nat Dichtrand IP54 seitlich (schwarz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050-0ssw
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß - 50x50 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399938405
Sonepar Artikelnummer
120512523
Hersteller Artikelnummer
1050-0ssw
Hersteller Typ
1050-0ssw
Hersteller Artikel Nr.:
1050-0ssw
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


