PC ELECTRIC - Schutzkontakt-Anbausteckdose P-Nova+ 50x50 nat Shutter IP54 rückwärtig (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050-0bc
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß - 50x50 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399020346
Sonepar Artikelnummer
120512632
Hersteller Artikelnummer
1050-0bc
Hersteller Typ
1050-0bc
Hersteller Artikel Nr.:
1050-0bc
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


