PC ELECTRIC - Schutzkontaktkupplung fb Shutter Deckelband IP66/68 (bronzegrün)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20241-uc
Ausführung - Schutzkontaktstift
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399277092
Sonepar Artikelnummer
120518995
Hersteller Artikelnummer
20241-uc
Hersteller Typ
20241-uc
Hersteller Artikel Nr.:
20241-uc
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
Farbe:
grün
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
6031
Polzahl:
3
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.137 kg


