PC ELECTRIC - Schutzkontaktkupplung nat Shutter Deckelband IP66/68 (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20251-bc
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399248955
Sonepar Artikelnummer
120512766
Hersteller Artikelnummer
20251-bc
Hersteller Typ
20251-bc
Hersteller Artikel Nr.:
20251-bc
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
blau
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
5005
Polzahl:
3
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.140 kg


