PC ELECTRIC - Schutzkontaktkupplung PP fb Tülle zentral IP20 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 08253
Ausführung - Schutzkontaktstift
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399632860
Sonepar Artikelnummer
120518800
Hersteller Artikelnummer
08253
Hersteller Typ
08253
Hersteller Artikel Nr.:
08253
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


