PC ELECTRIC - Schutzkontaktkupplung PP nat Tülle zentral IP20 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05180
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9003399011344
Sonepar Artikelnummer
120261545
Hersteller Artikelnummer
05180
Hersteller Typ
05180
Hersteller Artikel Nr.:
05180
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg


