PC ELECTRIC - Schutzkontaktstecker 2SL Schutzkappe IP66/68 (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20051-b
Ausführung - Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9003399244391
Sonepar Artikelnummer
120329726
Hersteller Artikelnummer
20051-b
Hersteller Typ
20051-B
Hersteller Artikel Nr.:
20051-b
Ausführung:
Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
blau
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.120 kg


