PC ELECTRIC - Schutzkontaktstecker 2SL Schutzkappe IP66/68 (bronzegrün)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20051-u
Ausführung - Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399277078
Sonepar Artikelnummer
120518988
Hersteller Artikelnummer
20051-u
Hersteller Typ
20051-u
Hersteller Artikel Nr.:
20051-u
Ausführung:
Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
grün
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.120 kg


