PC ELECTRIC - Schutzkontaktstecker BS (british standard) 13A IP32 schwarz mit Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00200
Ausführung - British Standard
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP32
Steckrichtung - rechtwinklig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399238307
Sonepar Artikelnummer
120518723
Hersteller Artikelnummer
00200
Hersteller Typ
00200
Hersteller Artikel Nr.:
00200
Ausführung:
British Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP32
Steckrichtung:
rechtwinklig
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.100 kg


