PC ELECTRIC - Schutzkontaktstecker PP 2SL seitlich IP20 braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 08325
Ausführung - Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - rechtwinklig
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399555473
Sonepar Artikelnummer
121047626
Hersteller Artikelnummer
08325
Hersteller Typ
08325
Hersteller Artikel Nr.:
08325
Ausführung:
Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
rechtwinklig
Farbe:
braun
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


