PC ELECTRIC - Schutzkontaktstecker PP 2SL Tülle zentral IP20 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 08266
Ausführung - Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9003399632877
Sonepar Artikelnummer
120518801
Hersteller Artikelnummer
08266
Hersteller Typ
08266
Hersteller Artikel Nr.:
08266
Ausführung:
Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg


