PC ELECTRIC - Schutzkontaktstecker Taurus2 Gummi nat IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05e11-sr
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399476211
Sonepar Artikelnummer
120889171
Hersteller Artikelnummer
05e11-sr
Hersteller Typ
05E11-SR
Hersteller Artikel Nr.:
05e11-sr
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg
Schutzkontaktstecker Serie TAURUS2 - Gummi
Farbe (Haube/Ring): schwarz/rot
Material (Haube/Kontakträger): TPE/PA6
Schutzkontaktsystem: österr./deutsch, 2-Erdungsschrauben
16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54
Farbe (Haube/Ring): schwarz/rot
Material (Haube/Kontakträger): TPE/PA6
Schutzkontaktsystem: österr./deutsch, 2-Erdungsschrauben
16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54


