PC ELECTRIC - Schutzkontaktwinkelstecker Vollgummi fb IP44 (schwarz) Serie Taurus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05832-s
Ausführung - Stecker CEE 7/6 (Typ E)
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - rechtwinklig
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399210860
Sonepar Artikelnummer
120518785
Hersteller Artikelnummer
05832-s
Hersteller Typ
05832-s
Hersteller Artikel Nr.:
05832-s
Ausführung:
Stecker CEE 7/6 (Typ E)
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
rechtwinklig
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.077 kg


