PC ELECTRIC - Schutzkontaktwinkelstecker Vollgummi nat IP44 (schwarz) Serie Taurus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05812-S
Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - rechtwinklig
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
9003399210815
Sonepar Artikelnummer
120153638
Hersteller Artikelnummer
05812-S
Hersteller Typ
05812-S
Hersteller Artikel Nr.:
05812-S
Ausführung:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
rechtwinklig
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.077 kg


