Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Schwimmschalter (orange) 20m Kabel SiHF 4G1 10(8)A 230V

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Schwimmschalter (orange) 20m Kabel SiHF 4G1 10(8)A 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1023037

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85359000

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399696343

Sonepar Artikelnummer

121394781

Hersteller Artikelnummer

1023037

Hersteller Typ

1023037

Hersteller Artikel Nr.:

1023037

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

2.000 kg

Schwimmschalter EHZ 6.2 mit Silikonleitung. Kabellänge / Typ: 20m / Silikonleitung Ölflex Heat 180 SiHF 4G1. Farbe (Schwimmschalter und Kabel): orange. Schaltleistung: 10(8)A 250V AC. Schaltertyp: Wechselschalter. Lebensdauer: >50.000 Zyklen. Schaltwinkel: +/- 45°. Hysterese: min. 140mm bis max. 500mm. Temperaturbereich (Betrieb): -5°C bis +85°C. Schutzart: IP68