PC ELECTRIC - Senkelektrant Unterflur TerraMo-Sta-01 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502010001
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Handhabung - Unterflur
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399321573
Sonepar Artikelnummer
120363617
Hersteller Artikelnummer
502010001
Hersteller Typ
502010001
Hersteller Artikel Nr.:
502010001
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Handhabung:
Unterflur
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Farbe:
Aluminium
Höhe:
303 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
310 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.000 kg


