PC ELECTRIC - Senkelektrant Unterflur TerraMo-Sta-05 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502010005
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Handhabung - Unterflur
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399321580
Sonepar Artikelnummer
120363618
Hersteller Artikelnummer
502010005
Hersteller Typ
502010005
Hersteller Artikel Nr.:
502010005
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Handhabung:
Unterflur
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Farbe:
Aluminium
Höhe:
303 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
310 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.000 kg


