Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Spiralleitung 1m/4m PVC 3G1,5 weiß (Enden: 200mm glatt)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Spiralleitung 1m/4m PVC 3G1,5 weiß (Enden: 200mm glatt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BM0010710

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.620 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298180828

Sonepar Artikelnummer

121378671

Hersteller Artikelnummer

BM0010710

Hersteller Typ

BM0010710

Hersteller Artikel Nr.:

BM0010710

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.620 kg

Spiralleitung 1m/4m PVC 3G1,5 weiß Enden 200mm glatt geschnitten