Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Spiralleitung 1m/5m H07BQ-F 5G1,5 orange PUR (Enden: 200mm glatt)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Spiralleitung 1m/5m H07BQ-F 5G1,5 orange PUR (Enden: 200mm glatt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 685881

  • Anschluss 1 - freies Leitungsende

  • Anschluss 2 - freies Leitungsende

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399175862

Sonepar Artikelnummer

120512576

Hersteller Artikelnummer

685881

Hersteller Typ

685881

Hersteller Artikel Nr.:

685881

Anschluss 1:

freies Leitungsende

Anschluss 2:

freies Leitungsende

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Nennstrom:

16 A

Spiralleitung:

Ja

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.620 kg

Leitung H07BQ-F 5G1,5 Wendellänge: 1000mm Arbeitslänge: 5000mm