PC ELECTRIC - Spitz BV 2x16/5 4xSSD 2m5G2.5St16 H0 Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9474070
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 8.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399962202
Sonepar Artikelnummer
120261572
Hersteller Artikelnummer
9474070
Hersteller Typ
9474070
Hersteller Artikel Nr.:
9474070
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.400 kg
Mobiler Vollgummiverteiler Modell SPITZ IP54 320x320x320 2m Kabel H07RN-F 5G2,5mm2 schwarz mit Stecker 16A 5p 400V 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen


