PC ELECTRIC - Spitz BV 2x16/5 4xSSD 2m5G2.5St16 H0 Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9474095
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 8.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399962158
Sonepar Artikelnummer
120261573
Hersteller Artikelnummer
9474095
Hersteller Typ
9474095
Hersteller Artikel Nr.:
9474095
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.800 kg
Mobiler Vollgummiverteiler Modell SPITZ IP44 320x320x320 1xCEE-Gerätestecker 32A 5p 400V 3xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen


