PC ELECTRIC - Spitz BV 2x16/5 6xSSD 2m5G2.5St16 H07 Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9474045
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 9.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399962196
Sonepar Artikelnummer
121234563
Hersteller Artikelnummer
9474045
Hersteller Typ
9474045
Hersteller Artikel Nr.:
9474045
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.000 kg
Mobiler Steckdosenverteiler Spitz mit 2x CEE 16A, 6 Schutzkontaktsteckdosen und 2m Zuleitung.


