PC ELECTRIC - Spitz BV 32/5 2x16/5 3xSSD WGS32/5 Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9474085
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 8.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399962141
Sonepar Artikelnummer
120361120
Hersteller Artikelnummer
9474085
Hersteller Typ
SPITZBV 32/5 2X16/5 3XSSD WGS32/5PC
Hersteller Artikel Nr.:
9474085
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.900 kg
Mobiler Vollgummiverteiler Modell SPITZ IP44 320x320x320 1xCEE-Gerätestecker 32A 5p 400V 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen


