PC ELECTRIC - Spitz BV 3x32/5 3xSSD WGS32/5 Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9474683
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 8.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399184024
Sonepar Artikelnummer
121234564
Hersteller Artikelnummer
9474683
Hersteller Typ
9474683
Hersteller Artikel Nr.:
9474683
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.800 kg
Mobiler Steckdosenverteiler Spitz mit 3x CEE 32A und 3 Schutzkontaktsteckdosen.


