PC ELECTRIC - SSD 70x70 nat.ZFK IP54 rückw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109-7b
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.051 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399176579
Sonepar Artikelnummer
120889176
Hersteller Artikelnummer
109-7b
Hersteller Typ
109-7B
Hersteller Artikel Nr.:
109-7b
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.051 kg
Schutzkontakt-Anbausteckdose Serie S-NOVA
Gehäusematerial: PA6, Farbe: blau
Flanschabmessungen: 70x70 mm
Anschluss: Zugfederklemme, schraublos
System: österr./deutsch. Schutzkontaktsystem
Kontakte: vernickelte Kontakte
250V / 16A / 2P+E , Schutzart: IP54
Gehäusematerial: PA6, Farbe: blau
Flanschabmessungen: 70x70 mm
Anschluss: Zugfederklemme, schraublos
System: österr./deutsch. Schutzkontaktsystem
Kontakte: vernickelte Kontakte
250V / 16A / 2P+E , Schutzart: IP54


