PC ELECTRIC - St.Anton 16/5 2xSSD GS16/5 (schwarz) m.B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9430053
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399742163
Sonepar Artikelnummer
120512524
Hersteller Artikelnummer
9430053
Hersteller Typ
9430053
Hersteller Artikel Nr.:
9430053
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.500 kg


