PC ELECTRIC - St.Anton 3x16/3 GS16/5 (schwarz) m.B.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9430054
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399742170
Sonepar Artikelnummer
120520246
Hersteller Artikelnummer
9430054
Hersteller Typ
9430054
Hersteller Artikel Nr.:
9430054
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A3p230V
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.650 kg


