PC ELECTRIC - St.Anton 3xSSD 50m3G1.5PURSt/SSD m.B.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9430434
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399084843
Sonepar Artikelnummer
120520270
Hersteller Artikelnummer
9430434
Hersteller Typ
9430434
Hersteller Artikel Nr.:
9430434
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
50 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.500 kg


