Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - ST.ANTON 4F SSD 1.5m3G1.5H07St16/3 oB Ea

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - ST.ANTON 4F SSD 1.5m3G1.5H07St16/3 oB Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9437125

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - tragbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399595141

Sonepar Artikelnummer

120520301

Hersteller Artikelnummer

9437125

Hersteller Typ

9437125

Hersteller Artikel Nr.:

9437125

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

1.5 m

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.900 kg

Caravan Kombination Baureihe St. Anton IP44 Eingang: 1,5m H07RN-F 3G1,5 mit CEE-Stecker 16A 3p 230V Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 2p+E 250V Absicherung: 1 Fi 25A 0,03A