PC ELECTRIC - ST.ANTON 4F SSD GS32/5 Ea m.B
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9437633
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399575778
Sonepar Artikelnummer
121234562
Hersteller Artikelnummer
9437633
Hersteller Typ
9437633
Hersteller Artikel Nr.:
9437633
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.700 kg
Kompakter Steckdosenverteiler St. Anton mit 4 Schutzkontaktsteckdosen und CEE 32A Anschluss.


