Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Stativ 3tlg. verz. Griff bis 2.75m

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Stativ 3tlg. verz. Griff bis 2.75m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70015

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2750 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399040597

Sonepar Artikelnummer

120261551

Hersteller Artikelnummer

70015

Hersteller Typ

70015

Hersteller Artikel Nr.:

70015

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stativ

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2750 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73261990

Gewicht:

7.000 kg

Stativ 3-teilig, verzinkt, mit Handgriff; ausschiebbar bis 2,75m; verpackt pro Stück im Karton