PC ELECTRIC - Stativ 3tlg..verz..Griff+Rollen.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70019
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399040603
Sonepar Artikelnummer
120519853
Hersteller Artikelnummer
70019
Hersteller Typ
70019
Hersteller Artikel Nr.:
70019
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2750 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
3.200 kg
Stativ 3-teilig, verzinkt, mit Handgriff; ausschiebbar bis 2,75m; inkl. Satz mit 3 Schwenkräder 50mm; wovon eine Bremse; verpackt pro Stück im Karton


