Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Stativ Teleskop 3 tlg mit Kurbel 3,8 m

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Stativ Teleskop 3 tlg mit Kurbel 3,8 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1410000310

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 3800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399976575

Sonepar Artikelnummer

120363584

Hersteller Artikelnummer

1410000310

Hersteller Typ

1410000310

Hersteller Artikel Nr.:

1410000310

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stativ

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

3800 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

16.100 kg

Stabiles Kurbelstativ (3-teilig) inkl. montiertem TV-Zapfen Ø 28 mm (L=11,5cm, mit M10 Gewinde),; ausgefahrene Höhe ca. 3,8 m, max. Last: 50kg; Maße (zusammengeklappt): 260 x 185 x 1950 mm