Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Stativadapter KLICK-FIX PCE Arbeitsleu.

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Stativadapter KLICK-FIX PCE Arbeitsleu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43030201

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399370601

Sonepar Artikelnummer

120357650

Hersteller Artikelnummer

43030201

Hersteller Typ

43030201

Hersteller Artikel Nr.:

43030201

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

- stabile, schwenkbare Schnellbefestigung; - einfache, rasche Montage; - Kein Schrauben mehr nötig; - Erhöhte Flexibilität, geringe Rüstzeiten; - Fester Sitz - wie geschraubt; - Kein versehentliches Entriegeln möglich; - Komplett aus verzinktem Stahl, Robuste Mechanik; - Neigung stufenlos einstellbar; - für Mini, Standard und Maxi