Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Staubkappe für CEE 16A (3p)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Staubkappe für CEE 16A (3p)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ts613g

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399119248

Sonepar Artikelnummer

120520517

Hersteller Artikelnummer

ts613g

Hersteller Typ

ts613g

Hersteller Artikel Nr.:

ts613g

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Staubkappe 16A 3p für alle Stecker und Gerätestecker; Schutz der Kontakte gegen Verschmutzung, Material: TPE/PP