Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Staubkappe für CEE 32A (5p)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Staubkappe für CEE 32A (5p)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ts625g

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399119286

Sonepar Artikelnummer

120512691

Hersteller Artikelnummer

ts625g

Hersteller Typ

ts625g

Hersteller Artikel Nr.:

ts625g

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

Staubkappe 32A 5p für alle Stecker und Gerätestecker; Schutz der Kontakte gegen Verschmutzung, Material: TPE/PP