Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Staubkappe für CEE 63A (3p+4p+5p)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Staubkappe für CEE 63A (3p+4p+5p)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ts635g

  • Nennstrom - 63 A

  • Polzahl - 3 .. 5

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399119309

Sonepar Artikelnummer

120512692

Hersteller Artikelnummer

ts635g

Hersteller Typ

ts635g

Hersteller Artikel Nr.:

ts635g

Nennstrom:

63 A

Polzahl:

3 .. 5

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.019 kg

Staubkappe 63A für alle Stecker und Gerätestecker; Schutz der Kontakte gegen Verschmutzung, Material: TPE/PP