Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Steckervorsatz 32A 5p 6h - CEE PW

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Steckervorsatz 32A 5p 6h - CEE PW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - bm70250-6rnv

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.205 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399178061

Sonepar Artikelnummer

121234571

Hersteller Artikelnummer

bm70250-6rnv

Hersteller Typ

bm70250-6rnv

Hersteller Artikel Nr.:

bm70250-6rnv

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.205 kg

CEE-Phasenwender-Steckervorsatz (32A, 5-polig, 6h) zur schnellen Korrektur der Drehrichtung.