PC ELECTRIC - Steyregg BV 3xSSD Unterspannungsausl. 1xLS 16A 1p, 1xFi 25/2/0,03A 3m3G2.5VG-St EA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9441555
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399301148
Sonepar Artikelnummer
120387678
Hersteller Artikelnummer
9441555
Hersteller Typ
9441555
Hersteller Artikel Nr.:
9441555
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.000 kg
Mobiler Vollgummiverteiler Modell STEYREGG IP54 430x79x129 3m Kabel H07RN-F 3G2,5mm2 sw. mit VG-Stecker 16A 2p+PE 230V Duo 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 1xLS 16A 1p C 1xFI 25A/2/0.03A (TYP A 25AT) über alle Ausgänge 1xUnterspannungauslöser für LS Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen


