PC ELECTRIC - Steyregg BV 4xSSD 2m3G2.5VG-St H07 Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9441004
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 2.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399009891
Sonepar Artikelnummer
120363565
Hersteller Artikelnummer
9441004
Hersteller Typ
9441004
Hersteller Artikel Nr.:
9441004
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.700 kg
Mobiler Vollgummiverteiler Modell STEYREGG IP44 430x79x129 2m Kabel H07RN-F 3G2,5mm2 sw. mit VG-Stecker 16A 2p+PE 230V Duo 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert 1xFI 25A/2/0.03A (TYP A 25AT) über alle Ausgänge FI-Schutzschalter Marke PCE Ö+V Verteiler betriebsfertig angeschlossen


