PC ELECTRIC - Steyregg MV 2x32/5 2xSSD 2m5G4St32 H07 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9441096
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399011030
Sonepar Artikelnummer
120889236
Hersteller Artikelnummer
9441096
Hersteller Typ
9441096
Hersteller Artikel Nr.:
9441096
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.700 kg
Mobiler Vollgummiverteiler Modell STEYREGG IP54 430x79x129
2m Kabel H07RN-F 5G4mm2 schwarz mit Stecker 32A 5p 400V
2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung
2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C
Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Verteiler betriebsfertig angeschlossen
Etikett: "Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich!"
2m Kabel H07RN-F 5G4mm2 schwarz mit Stecker 32A 5p 400V
2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung
2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C
Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Verteiler betriebsfertig angeschlossen
Etikett: "Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich!"


