PC ELECTRIC - Steyregg MV 3xSSD Unterspannungsausl. 1xLS 16A 1p. C 3m3G2.5VG-St EA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9441554
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 2.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399301001
Sonepar Artikelnummer
120387677
Hersteller Artikelnummer
9441554
Hersteller Typ
9441554
Hersteller Artikel Nr.:
9441554
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.800 kg
Mobiler Vollgummiverteiler Modell STEYREGG IP54 430x79x129 3m Kabel H07RN-F 3G2,5mm2 sw. mit VG-Stecker 16A 2p+PE 230V Duo 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 1xLS 16A 1p C 1xUnterspannungauslöser für LS Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen


