PC ELECTRIC - Strommessstecker m.Drehfeldanz. 16A IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9434151
Anzeige - LED
Anzeige der drei Phasen - Nein
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Spannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399375941
Sonepar Artikelnummer
120363716
Hersteller Artikelnummer
9434151
Hersteller Typ
9434151
Hersteller Artikel Nr.:
9434151
Anzeige:
LED
Anzeige der drei Phasen:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spannung:
400 V
Motordrehrichtungstester:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.385 kg


