PC ELECTRIC - Strommessstecker o.Drehfeldanz. 32A IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9434250
Anzeige der drei Phasen - Nein
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Spannung - 400 V
Motordrehrichtungstester - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399300370
Sonepar Artikelnummer
120387673
Hersteller Artikelnummer
9434250
Hersteller Typ
9434250
Hersteller Artikel Nr.:
9434250
Anzeige der drei Phasen:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spannung:
400 V
Motordrehrichtungstester:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.515 kg


