PC ELECTRIC - Taurus2 Gummi-Kupplung fb IP20 (schwarz/gelb)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2410-se
Ausführung - Schutzkontaktstift
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399528811
Sonepar Artikelnummer
121161800
Hersteller Artikelnummer
2410-se
Hersteller Typ
2410-se
Hersteller Artikel Nr.:
2410-se
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg


