Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Taurus2 Gummi-Kupplung KD nat IP54 (orange/schwarz)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2512-os

  • Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Werkstoff - Gummi

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399473128

Sonepar Artikelnummer

120662602

Hersteller Artikelnummer

2512-os

Hersteller Typ

2512-OS

Hersteller Artikel Nr.:

2512-os

Ausführung:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

orange

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.095 kg

Schutzkontaktkupplung Serie TAURUS2 - Gummi mit Klappdeckel; Farbe (Haube/Ring/Deckel): orange/schwarz/schwarz; Material (Haube/Kontakträger): TPE/PA6; Schutzkontaktsystem: österr./deutsch ; 16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54