PC ELECTRIC - Taurus2 Gummi-Stecker 2SL IP54 (schwarz/rot)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0521-sr
Ausführung - Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP54
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
9003399465208
Sonepar Artikelnummer
120649234
Hersteller Artikelnummer
0521-sr
Hersteller Typ
0521-SR
Hersteller Artikel Nr.:
0521-sr
Ausführung:
Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg


