PC ELECTRIC - Taurus2 Vollgummi-Stecker nat IP54 (schwarz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0512-ss
Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP54
Steckrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
9003399468940
Sonepar Artikelnummer
120649248
Hersteller Artikelnummer
0512-ss
Hersteller Typ
0512-SS
Hersteller Artikel Nr.:
0512-ss
Ausführung:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg


