Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Traunsee BV 32/5 2m5G10St63 Red. Ea

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Traunsee BV 32/5 2m5G10St63 Red. Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9216645

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - CEE 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399121289

Sonepar Artikelnummer

120512589

Hersteller Artikelnummer

9216645

Hersteller Typ

9216645

Hersteller Artikel Nr.:

9216645

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

CEE 63 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

Fehlerstrom-Typ:

A

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

1

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Polzahl Netzanschluss:

5

Kabellänge:

2 m

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.300 kg

Vollgummi-Verteiler Typ TRAUNSEE IP54 165x260x90 m.Tragegriff; 2m Kabel H07RN-F 5G10mm2 schwarz mit Stecker 63A 5p 400V; 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C; 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge; Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE; Verteiler betriebsfertig angeschlossen